ZUCCHINI - ZUC55055053 SB5/6/MRF CAS.DER.125A 3P+N+PE IP55
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fusibile - Fusibile NH
Corrente nominale - 125 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Posizionamento sul sistema di sbarre - Universale
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
35 PZ
EAN
8033777040872
Codice prodotto
ZUC55055053
Cod. produttore
55055053
Produttore
BTI
Tipo di fusibile
Fusibile NH
Corrente nominale
125 A
Grado di protezione (IP)
IP55
Posizionamento sul sistema di sbarre
Universale
Materiale (del corpo)
Alluminio
Con coperchio trasparente
no
Altezza
115 mm
Larghezza
250 mm
Profondità
400 mm
Struttura espandibile
sì
Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH0 - In=125A - IP55