pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT341224 S-ASI 2 L 24 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 24 V - 341224

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT341224 S-ASI 2 L 24 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 18...18 V

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione permanente DC max. - 28.8 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA

  • corrente impulsiva (10/350) - 5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321914

Codice prodotto

ZOT341224

Cod. produttore

341224

Produttore

ZOT

Tensione nominale AC:

18...18 V

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione permanente DC max.:

28.8 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

corrente impulsiva (10/350):

5 kA

Corrente di carico nominale:

1.5 A

Livello di protezione filo/filo:

64 V

Livello di protezione filo/terra:

64 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

64 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

64 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

S-ASI 2 L 24 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secoindo IEC/EN 64643-21) I limitatotri di sovratensioni S-ASI sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innnesto viene estratto; La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra; Protezione da sovratensioni per scariche dirette e indirette; Il comportamento dell'SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito; La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento; Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.