ZOTUP SRL - ZOT210140 L 3/30 230 T FF 4 SPD TIPO 2 IN 30 KA - 210140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321112
Codice prodotto
ZOT210140
Cod. produttore
210140
Produttore
ZOT
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
30 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
335 V
Livello di protezione:
1.6 kV
Livello di protezione N-PE:
1.6 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20