ZOTUP SRL - ZOT210023 L 2/20 230 T 1+1 SPD TIPO 2 IN 20 KA TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321266
Codice prodotto
ZOT210023
Cod. produttore
210023
Produttore
ZOT
L 2/20 230 t 1+1 SPD Tipo 2 In 20 kA TT con contatto di telesegnalazione. E' uno scaricatore di sovratensioni assemblato con un SPD a limitazione e uno a commutazione, pronto per l'installazione, fornisce due modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), per circuiti monofase a 230 V in sistemi TT dove e richiesta la connessione tipo CT2 (1+1) in accordo con HD 60364-5-534. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); - Tenuta alla corrente di corto circuito di 50 kA eff. con fusibile di protezione massimo; - E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione della corrente seguente di rete dopo l'intervento;


