pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT202120 L 2/10 230 FF 2 SPD TIPO 2 IN 10 KA TN - 202120

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT202120 L 2/10 230 FF 2 SPD TIPO 2 IN 10 KA TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320511

Codice prodotto

ZOT202120

Cod. produttore

202120

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

335 V

Livello di protezione:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.25 kV

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Fusibile ausiliario integrato:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 2/10 230 ff 2 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato e pronto per il montaggio, a limitazione, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) di circuiti monofase a 230 V in sistemiTN. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); L 2/10 230 ff 2 e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione controgli effetti delle scariche indirette di utenze BT; Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione; E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione della corrente seguente di rete dopo l'intervento; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.