pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1512040A2 PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT. - XZCR1512040A2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1512040A2 PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110762419

Codice prodotto

TSIXZCR1512040A2

Cod. produttore

XZCR1512040A2

Produttore

TSI

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-35...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altro

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.