YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1511064D10 PROLUNGA M12 MASCHIO/FEMMINA 10 M - XZCR1511064D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
EAN
3389110292855
Codice prodotto
TSIXZCR1511064D10
Cod. produttore
XZCR1511064D10
Produttore
TSI
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-35...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Grado di protezione (IP):
Altro





