YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APBNM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NC - XUK5APBNM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 1000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Max. distanza di commutazione - 1500 mm
Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore
Confezione
1 PZ
EAN
3389110162738
Codice prodotto
TSIXUK5APBNM12
Cod. produttore
XUK5APBNM12
Produttore
TSI
Distanza di commutazione nominale:
1000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. distanza di commutazione:
1500 mm
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC