pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ11 TAGLIERINO PER FIBRE OTTICHE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ11 TAGLIERINO PER FIBRE OTTICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Per fibra monomodale 125 µm - no

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Per fibra multimodale 125 µm - no

  • Per fibra POF (Polymeric Optical Fiber) 2,3 mm - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110344394

Codice prodotto

TSIXUFZ11

Cod. produttore

XUFZ11

Produttore

TSI

Applicazione:

Altri

Per fibra monomodale 125 µm:

no

Tipo di costruzione:

Altri

Per fibra multimodale 125 µm:

no

Per fibra POF (Polymeric Optical Fiber) 2,3 mm:

no

Per fibra FCF (Fibre Channel Forwarder) /HCS (Hard-clad silica) 230 µm:

no

Accessorio per fibra ottica in plastica, trimmer fibra. gamma prodotto: OsiSense XU - descrizione accessori: trimmer fibra - accessori / destinazione elementi: guida luminosa fibre ottiche - quantità per confezione: set da 1.