pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8D1A1MAL5 PROX D SN=60MM NO - XS8D1A1MAL5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8D1A1MAL5 PROX   D   SN=60MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 80 mm

  • Altezza del sensore - 103 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110125948

Codice prodotto

TSIXS8D1A1MAL5

Cod. produttore

XS8D1A1MAL5

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

103 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

40 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

150 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Sens. induttivo XS8 80x80x26, PBT, Sn 40/60mm, 24...240V CA/CC, Cavo 5m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS8 - dimensioni: 26 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - distanza di rilevamento nominale: 40 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo, 60 mm montaggio a incasso non possibile - tipo di circuito uscita: CA/CC - lunghezza cavo: 5 m - capacità di commutazione in mA: 5...200 mA CC, 5...300 mA CA. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....