YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7E1A1DAL2 PROX E SN=10MM NO - XS7E1A1DAL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 26 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110140446
Codice prodotto
TSIXS7E1A1DAL2
Cod. produttore
XS7E1A1DAL2
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
26 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
10 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo radiale
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo


