YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS218AANAM12 PROX M18 SN=12MM NO NPN - XS218AANAM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 70 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 12 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119113618
Codice prodotto
TSIXS218AANAM12
Cod. produttore
XS218AANAM12
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore:
70 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
12 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
12...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo


