YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS118B3PAL10 PROX M18 SN=8MM NO PNP - XS118B3PAL10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 18 mm
Lunghezza del sensore - 58 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3666916017722
Codice prodotto
TSIXS118B3PAL10
Cod. produttore
XS118B3PAL10
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
58 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Altro
Distanza di commutazione:
5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
10 mA
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
25 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo


