pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP4E1W7A326 MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA - XEP4E1W7A326

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP4E1W7A326 MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 7 mm

  • Altezza del sensore - 10 mm

  • Lunghezza del sensore - 20 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.1 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110300178

Codice prodotto

TSIXEP4E1W7A326

Cod. produttore

XEP4E1W7A326

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

7 mm

Altezza del sensore:

10 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...125 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA