pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP3S1W2 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - XEP3S1W2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP3S1W2 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.1 A

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110299847

Codice prodotto

TSIXEP3S1W2

Cod. produttore

XEP3S1W2

Produttore

TSI

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...125 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Finecorsa miniatura, pulsante piano, Tag saldati. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - nome abbreviato: XEP3 - design rilevatore: miniatura, formato A DIN 41635 - tipo di testa: testa a pulsante - azionamento interruttore: alla fine- tipo di avvicinamento: avvicinamento verticale - tipo e composizione contatti: 1 C/O standard - materiale contatti: AgNi. Benefici: .. Applicazioni: ..