pagina iniziale
in esaurimento

WIMEX - WIM4104102 E14 25X85 24V 25W-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104102 E14 25X85  24V  25W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241071659

Codice prodotto

WIM4104102

Cod. produttore

4104102

Produttore

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 24VDC 25W 25x85mm