in esaurimento
WIMEX - WIM4102993 SIL. SV 6,5X31 12V 1,5W

WIMEX - WIM4102993 SIL. SV 6,5X31 12V 1,5W

WIMEX

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di filamenti - 1

  • Potenza filamento 1 - 1.5 W

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Base - S6

  • Categoria ECE - S6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067690

Codice prodotto

WIM4102993

Cod. produttore

4102993

Produttore

WIM

Numero di filamenti

1

Potenza filamento 1

1.5 W

Tensione della lampada

12...12 V

Base

S6

Categoria ECE

S6

Colore

Bianco

Tecnologia

Lampada ad incandescenza

Adatto per altri fanali auto

Lunghezza complessiva

31 mm

Diametro

6 mm

Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.