WILO ITALIA - WIL6087664 PADUS UNI M05B/M11-523/A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 316 (1.4401)
Materiale alloggiamento della pompa - PP (Polipropilene)
Classe di qualità alloggiamento pompa - PP-GF
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 17 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048482919539
Codice prodotto
WIL6087664
Cod. produttore
6087664
Produttore
WIL
Materiale dell\'alloggiamento motore
Acciaio inox
Materiali dell\'alloggiamento motore
Acciaio inox 316 (1.4401)
Materiale alloggiamento della pompa
PP (Polipropilene)
Classe di qualità alloggiamento pompa
PP-GF
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
17 m
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
7 A
Potenza motrice assorbita (P1)
1600 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
1100 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Velocità di rotazione
2899 1/min
Dimensioni massime parti fisse
10 mm
Grado di protezione (IP)
IP68
Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Padus UNI M05B/M11-523/A,1.1kW