WILO ITALIA - WIL6087661 UNI-V06B/M15-523/A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 316 (1.4401)
Materiale alloggiamento della pompa - PP (Polipropilene)
Classe di qualità alloggiamento pompa - PP-GF
Portata volumetrica (BEP) - 21.54 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
4048482919560
Codice prodotto
WIL6087661
Cod. produttore
6087661
Produttore
WIL
Materiale dell\'alloggiamento motore
Acciaio inox
Materiali dell\'alloggiamento motore
Acciaio inox 316 (1.4401)
Materiale alloggiamento della pompa
PP (Polipropilene)
Classe di qualità alloggiamento pompa
PP-GF
Portata volumetrica (BEP)
21.54 m³/h
Portata massima
43.2 m³/h
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
17 m
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
9 A
Potenza motrice assorbita (P1)
2100 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
1500 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Velocità di rotazione
2852 1/min
Diametro collegamento lato pressione (mandata)
DN 65
Dimensioni massime parti fisse
44 mm
Con trituratore
no
Grado di protezione (IP)
IP68
Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa UNI V06B/M15-523,DN50/65,230V,1.5kW