pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6084804 PADUS UNI M05/T11-540 - 6084804

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6084804 PADUS UNI M05/T11-540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 17 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482858210

Codice prodotto

WIL6084804

Cod. produttore

6084804

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

17 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

PP (Polipropilene)

Classe di qualità alloggiamento pompa:

PP-GF

Corrente nominale:

2 A

Potenza di uscita del motore (P2):

1100 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

1530 kW

Dimensioni massime parti fisse:

10 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

2893 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Padus UNI M05/T11-540,1.1kW