WILO ITALIA - WIL6081915 PRO-V10-428A/40T045X540/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 13 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa
Collegamento elettrico - Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4048482749754
Codice prodotto
WIL6081915
Cod. produttore
6081915
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
13 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Ghisa
Collegamento elettrico:
Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Con trituratore:
no
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Corrente nominale:
9 A
Potenza di uscita del motore (P2):
4500 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
5800 kW
Dimensioni massime parti fisse:
100 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
H
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
1405 1/min