WILO ITALIA - WIL6077705 PRO C06DA-349/E...-O-T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa
Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 31 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048482603469
Codice prodotto
WIL6077705
Cod. produttore
6077705
Produttore
WIL
Materiale dell\'alloggiamento motore
Ghisa
Materiali dell\'alloggiamento motore
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa
Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
31 m
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
8 A
Potenza motrice assorbita (P1)
4800 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
3900 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Velocità di rotazione
2879 1/min
Dimensioni massime parti fisse
45 mm
Con trituratore
no
Grado di protezione (IP)
IP68
Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O Pompaggio di Acque cariche non trattate Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque reflue