WILO ITALIA - WIL6076771 PRO C10DA-516/E...-O-T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa
Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Confezione
1 PZ
EAN
4048482579900
Codice prodotto
WIL6076771
Cod. produttore
6076771
Produttore
WIL
Materiale dell\'alloggiamento motore
Ghisa
Materiali dell\'alloggiamento motore
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa
Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
8 A
Potenza motrice assorbita (P1)
4500 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
3450 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Velocità di rotazione
1393 1/min
Dimensioni massime parti fisse
100 mm
Con trituratore
no
Grado di protezione (IP)
IP68
Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa PRO C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O Pompaggio di Acque cariche non trattate Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque reflue