WILO ITALIA - WIL6064722 PRO V05DA-126/E...-O-M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa
Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048482227740
Codice prodotto
WIL6064722
Cod. produttore
6064722
Produttore
WIL
Materiale dell\'alloggiamento motore
Ghisa
Materiali dell\'alloggiamento motore
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa
Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
12 m
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
9 A
Potenza motrice assorbita (P1)
2100 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
1500 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Velocità di rotazione
2852 1/min
Dimensioni massime parti fisse
50 mm
Con trituratore
no
Grado di protezione (IP)
IP68
Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O Pompaggio di Acque cariche non trattate Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque reflue