WILO ITALIA - WIL6045167 TSW32/8A 10M CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 8 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
4044966474150
Codice prodotto
WIL6045167
Cod. produttore
6045167
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
8 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa:
Acciaio inox
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Corrente nominale:
2 A
Potenza di uscita del motore (P2):
300 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
500 kW
Dimensioni massime parti fisse:
10 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
2900 1/min