WILO ITALIA - WIL6043945 TS 32/12A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Classe di qualità alloggiamento pompa - Acciaio inox 304 (1.4301)
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 11 m
Confezione
1 PZ
EAN
4044966461907
Codice prodotto
WIL6043945
Cod. produttore
6043945
Produttore
WIL
Materiale dell\'alloggiamento motore
Acciaio inox
Materiali dell\'alloggiamento motore
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa
Acciaio inox
Classe di qualità alloggiamento pompa
Acciaio inox 304 (1.4301)
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
11 m
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
3 A
Potenza motrice assorbita (P1)
900 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
600 kW
Classe di isolamento secondo IEC
B
Velocità di rotazione
2900 1/min
Dimensioni massime parti fisse
10 mm
Grado di protezione (IP)
IP68
Circuito della pompa
Con galleggiante integrato
Diametro pompe
171 mm
Altezza pompa
320 mm
Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TS 32/12-A,Rp11/4,1x230V,0.6kW