WILO ITALIA - WIL4239783 MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 4 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4062679033327
Codice prodotto
WIL4239783
Cod. produttore
4239783
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
219 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Medana CH1-L.1603-1,Rp 2,3x400V,1850W