WILO ITALIA - WIL4233379 MEDANA CH1-LC.604-5/E/A/10T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 7 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4048482906546
Codice prodotto
WIL4233379
Cod. produttore
4233379
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
7 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
191 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.604-5,Rp1 1/4,1x230V,1100W Irrigazione canalizzata Processi industriali