WILO ITALIA - WIL4233360 MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 3 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4048482906355
Codice prodotto
WIL4233360
Cod. produttore
4233360
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
184 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.204-5,Rp1,1x230V,550W Irrigazione canalizzata Processi industriali