WILO ITALIA - WIL4231499 MEDANA CH1-L.1005-1/E/E/10T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 5 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4048482887173
Codice prodotto
WIL4231499
Cod. produttore
4231499
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
2 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
233 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-L.1005-1,G1 1/2,3x400V,2500W " Alimentazione idrica e pressurizzazione idrica " Irrigazione canalizzata " Processo industriale