WILO ITALIA - WIL4231492 MEDANA CH1-L.605-1/E/A/10T - 4231492
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 8 A
Potenza uscita del motore (P2) - 1 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Numero di giri - 2900 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4048482887104
Codice prodotto
WIL4231492
Cod. produttore
4231492
Produttore
WIL
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
8 A
Potenza uscita del motore (P2):
1 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Numero di giri:
2900 1/min
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
213 mm
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-L.605-1,G1 1/4,1x230V,1500W " Alimentazione idrica e pressurizzazione idrica " Irrigazione canalizzata " Processo industriale