WILO ITALIA - WIL4215516 YONOS PICO 25/1-6-130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Tensione nominale - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IPX2D
Numero di fasi - 1
Materiale girante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048482758480
Codice prodotto
WIL4215516
Cod. produttore
4215516
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IPX2D
Numero di fasi:
1
Materiale girante:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: • Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenziale costante (Δp-c), pressione differenziale variabile (Δp-v), numero di giri costante (3 curve caratteristiche di regolazione) • Salvamotore integrato • Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione del consumo corrente in Watt e della portata effettiva in m³/h • Funzione di sbloccaggio automatico • Funzione per l'aerazione del vano rotore manuale • Riavvio manuale


