WILO ITALIA - WIL4191678 HIDRAINLIFT 3-24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con trituratore - no
Classe di qualità alloggiamento pompa - PP-GF
Classe di qualità cassetta - PP-H
Capacità del serbatoio - 3 l
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048482454252
Codice prodotto
WIL4191678
Cod. produttore
4191678
Produttore
WIL
Con trituratore
no
Classe di qualità alloggiamento pompa
PP-GF
Classe di qualità cassetta
PP-H
Capacità del serbatoio
3 l
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
5 m
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
1 A
Potenza motrice assorbita (P1)
250 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
250 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Collegamento lato alimentazione
Anello di serraggio
Diametro nominale collegamento lato alimentazione
DN 40
Diametro collegamento lato pressione (mandata)
DN 32
Grado di protezione (IP)
IP44
Larghezza
177 mm
Profondità
372 mm
Altezza
188 mm
Staz. sollevamento acque reflue Wilo HiDrainlift 3 3-24,1x230V Pompaggio di acque cariche senza materia fecale (secondo DIN EN 12050-2), che non possono essere immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale.