WILO ITALIA - WIL4191677 HISEWLIFT 3-35
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con trituratore - sì
Classe di qualità alloggiamento pompa - PP-GF
Classe di qualità cassetta - PP-H
Capacità del serbatoio - 17 l
Portata volumetrica (BEP) - 3.029 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
4048482454238
Codice prodotto
WIL4191677
Cod. produttore
4191677
Produttore
WIL
Con trituratore
sì
Classe di qualità alloggiamento pompa
PP-GF
Classe di qualità cassetta
PP-H
Capacità del serbatoio
17 l
Portata volumetrica (BEP)
3.029 m³/h
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio)
6 m
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
1 A
Potenza motrice assorbita (P1)
400 kW
Potenza di uscita del motore (P2)
400 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Collegamento lato alimentazione
Anello di serraggio
Diametro nominale collegamento lato alimentazione
DN 40
Diametro collegamento lato pressione (mandata)
Altri
Grado di protezione (IP)
IP44
Larghezza
243 mm
Profondità
622 mm
Altezza
353 mm
Staz. sollevamento acque cariche Wilo HiSewlift 3 3-35,1x230V,0.4kW Per il pompaggio di acque cariche di sostanza fecali (secondo DIN EN 12050-1), che non possono essere immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale.