pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4164937 COE-2 MHIL 504-EM/BC - 4164937

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4164937 COE-2 MHIL 504-EM/BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per innaffiare/irrigazione - no

  • Materiale dell'involucro della pompa - Ghisa

  • Qualità materiale dell'involucro della pompa - Ghisa EN-GJL-250 (GG 25)

  • Materiale dell'unità di tubazioni - Altro

  • Classe di qualità dell'unità di tubazioni - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482224848

Codice prodotto

WIL4164937

Cod. produttore

4164937

Produttore

WIL

Adatto per innaffiare/irrigazione:

no

Materiale dell'involucro della pompa:

Ghisa

Qualità materiale dell'involucro della pompa:

Ghisa EN-GJL-250 (GG 25)

Materiale dell'unità di tubazioni:

Altro

Classe di qualità dell'unità di tubazioni:

Altro

Numero di pompe:

2

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Numero di giri:

2900 1/min

Grado di protezione della pompa (IP):

IPX4

Grado di protezione dell'alloggio (IP):

IP54

Lunghezza:

671 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

690 mm

Impianto a piu pompe Wilo COE-2MHIL504-EM/BC