WILO ITALIA - WIL4104118 TWI5-304EM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Collegamento elettrico - Cavo
Classe di qualità alloggiamento pompa - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4016322893295
Codice prodotto
WIL4104118
Cod. produttore
4104118
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Collegamento elettrico:
Cavo
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa:
Acciaio inox
Frequenza:
50 Hz
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
2838 kPa
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
4 A
Portata volumetrica (BEP):
3.246 m³/h
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2810 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68