WILO ITALIA - WIL4090295 IP-Z 25/6 EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP54
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016322768777
Codice prodotto
WIL4090295
Cod. produttore
4090295
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP54
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Pompa speciale a motore ventilato Wilo IP-Z 25/6,Rp1,1x230V,180W Per il pompaggio di acqua potabile, nonché fredda e calda (secondo VDI 2035) in assenza di sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione