WILO ITALIA - WIL4081222 WJ 203X EM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Classe di qualità alloggiamento pompa - Acciaio inox 304 (1.4301)
Portata volumetrica (BEP) - 3.3 m³/h
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 2189 kPa
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4016322698081
Codice prodotto
WIL4081222
Cod. produttore
4081222
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa
Acciaio inox
Classe di qualità alloggiamento pompa
Acciaio inox 304 (1.4301)
Portata volumetrica (BEP)
3.3 m³/h
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP)
2189 kPa
Frequenza
50 Hz
Corrente nominale
5 A
Potenza di uscita del motore (P2)
0 kW
Classe di isolamento secondo IEC
B
Velocità di rotazione
2900 1/min
Grado di protezione (IP)
IP44
Altezza pompa
226 mm
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Jet WJ 203 X 1x230V,G 1/G 1,0.75kW Pompaggio di acqua da pozzi Per riempire e prosciugare, per impianti di circolazione, irrigazione e aspersione Pompa di emergenza in caso di inondazioni