WILO ITALIA - WIL4029062 STAR-Z 25/2 EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Bronzo
Portata volumetrica (BEP) - 1.94 m³/h
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Nessuno
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 125.4 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
4016322364221
Codice prodotto
WIL4029062
Cod. produttore
4029062
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Bronzo
Portata volumetrica (BEP):
1.94 m³/h
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Nessuno
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
125.4 kPa
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Bronzo (Rg 5)
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
50 Hz
Lunghezza di incasso:
180 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
46 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2300 1/min