WILO ITALIA - WIL4028111 STAR-Z 20/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Bronzo
Portata volumetrica (BEP) - 1.082 m³/h
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Nessuno
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 69.08 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
4016322364214
Codice prodotto
WIL4028111
Cod. produttore
4028111
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Bronzo
Portata volumetrica (BEP):
1.082 m³/h
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Nessuno
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
69.08 kPa
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Bronzo (Rg 5)
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
50 Hz
Lunghezza di incasso:
130 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
30 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
1700 1/min