WILO ITALIA - WIL2549381 HWJ 20 L 204 EM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - B
Corrente nominale - 6 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
4048482834719
Codice prodotto
WIL2549381
Cod. produttore
2549381
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Corrente nominale:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Altezza pompa:
590 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Jet HWJ 20 L 204,G 1/Rp 1,1.1kW Alimentazione idrica Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Approvvigionamento idrico da pozzi e serbatoi più bassi:


