WILO ITALIA - WIL2548552 PLAVIS 013-C-2G - 2548552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. altezza di trasporto - 4 m
Portata max. - 340 l/h
Max. testa di aspirazione - 0 m
Potenza motrice assorbita (P1) - 20 W
Tubo di scarico compreso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048482796758
Codice prodotto
WIL2548552
Cod. produttore
2548552
Produttore
WIL
Max. altezza di trasporto:
4 m
Portata max.:
340 l/h
Max. testa di aspirazione:
0 m
Potenza motrice assorbita (P1):
20 W
Tubo di scarico compreso:
no
Larghezza:
123 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
210 mm
Granuli compresi:
no
Staz. sollevamento condensati Wilo Plavis 013-C-2G,1x100-240V15kW Brennwerttechnik Impianti di condizionamento e refrigerazione (come frigoriferi ed evaporatori)