WILO ITALIA - WIL2540903 SIBOOST SMART 2HELIX VE2204
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione - no
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale unità tubazione - Acciaio inox
Classe di qualità unità tubazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048482381169
Codice prodotto
WIL2540903
Cod. produttore
2540903
Produttore
WIL
Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione
no
Materiale alloggiamento della pompa
Ghisa
Classe di qualità alloggiamento pompa
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale unità tubazione
Acciaio inox
Classe di qualità unità tubazione
Altri
Numero di pompe
2
Frequenza
50/60 Hz
Classe di isolamento secondo IEC
F
Velocità di rotazione
2900 1/min
Regolazione velocità motore
Integrato
Grado di protezione pompa (IP)
IP55
Tipo di protezione (IP), armadio
IP54
Lunghezza
850 mm
Larghezza
1113 mm
Altezza
1055 mm
Impianto a piu pompe Wilo SiBoost Smart 2 HELIX VE2204,7.5kW