WILO ITALIA - WIL2210113 YONOS MAXO 32/0,5-10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 190 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4062679000701
Codice prodotto
WIL2210113
Cod. produttore
2210113
Produttore
WIL
Doppia pompa
no
Frequenza
50/60 Hz
Corrente nominale
1 A
Potenza motrice assorbita (P1)
190 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Regolazione velocità motore
Integrato
Grado di protezione (IP)
IPX4D
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10,DN32,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.