WILO ITALIA - WIL2175541 YONOS MAXO-Z 30/0,5-12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 305 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482739854
Codice prodotto
WIL2175541
Cod. produttore
2175541
Produttore
WIL
Doppia pompa
no
Frequenza
50/60 Hz
Corrente nominale
1 A
Potenza motrice assorbita (P1)
305 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Regolazione velocità motore
Integrato
Grado di protezione (IP)
IPX4D
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-12,G2,1x230V,200W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.