pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2170113 STRATOS GIGA 40/1-32/2,2 - 2170113

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2170113 STRATOS GIGA 40/1-32/2,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 3 A

  • Potenza uscita del motore (P2) - 2 kW

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482793948

Codice prodotto

WIL2170113

Cod. produttore

2170113

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

3 A

Potenza uscita del motore (P2):

2 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Numero di giri:

4620 1/min

Lunghezza di montaggio:

280 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Autoadescante:

no

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 40/1-32/2,2,DN40,2.2kW