WILO ITALIA - WIL2159418 DL-E 80/140-7,5/2 - 2159418
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 13 A
Potenza uscita del motore (P2) - 7 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482664453
Codice prodotto
WIL2159418
Cod. produttore
2159418
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
13 A
Potenza uscita del motore (P2):
7 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Numero di giri:
2900 1/min
Lunghezza di montaggio:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DL-E 80/140-7,5/2,DN80,7.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.
IstruzioniPDF