pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2158830 IP-E 80/110-4/2 - 2158830

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2158830 IP-E 80/110-4/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 10 A

  • Potenza uscita del motore (P2) - 4 kW

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482647326

Codice prodotto

WIL2158830

Cod. produttore

2158830

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

10 A

Potenza uscita del motore (P2):

4 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Numero di giri:

2900 1/min

Lunghezza di montaggio:

360 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 80/110-4/2,DN80,4kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.