WILO ITALIA - WIL2158816 IP-E 40/120-1,5/2 - 2158816
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 5 A
Potenza uscita del motore (P2) - 1 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482646688
Codice prodotto
WIL2158816
Cod. produttore
2158816
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
5 A
Potenza uscita del motore (P2):
1 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Numero di giri:
2900 1/min
Lunghezza di montaggio:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 40/120-1,5/2,DN40,1.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.
IstruzioniPDF