pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2153671 IL-E 65/170-11/2 - 2153671

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2153671 IL-E 65/170-11/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 18 A

  • Potenza uscita del motore (P2) - 11 kW

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482548371

Codice prodotto

WIL2153671

Cod. produttore

2153671

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

18 A

Potenza uscita del motore (P2):

11 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Numero di giri:

2900 1/min

Controllo velocità del motore:

Incassato

Tipo di controllo della velocità:

Continuamente variabile

Motore con albero prolungato:

no

Lunghezza di montaggio:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Autoadescante:

no

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 65/170-11/2,DN65,11kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.